EFA Elektro - SKILTHOLDER TRANSPARENT 45X50 - 4344127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018880137
Elnummer
4344127
Leverandørens varenummer
4344127
Typebeskrivelse
P9ARTTM
Skiltholder for betjeningsmateriell i 22mm hull.
For runde elementer.
Leveres komplett med transparent skilt.Mål: 30 x 50mm
Senterhull: 22,5mm
For runde elementer.
Leveres komplett med transparent skilt.Mål: 30 x 50mm
Senterhull: 22,5mm


