EFA Elektro - SKRÅBØYLE FOR SKINNE,9018 H - Z5.516.2711.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - DIN-skinne, 35 mm
Type montasjeskinne - Skrå
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573141162
Elnummer
1272777
Leverandørens varenummer
Z5.516.2711.0
Typebeskrivelse
1272777
Type feste:
DIN-skinne, 35 mm
Type montasjeskinne:
Skrå
Materiale:
Metall
Festemateriell for DIN-skinner og andre skinner. Skråbøyle som tillater at rekkeklemmer monteres 45º opp fra vertikalplanet. Brakettene leveres med skruer for montering. Brakettene er produsert i galvanisk sink-plettert stål. Medfølgende skruer og muttre er produsert i dikromatisk sink-plettert stål.
Formet metallbøyle.
Formet metallbøyle.
REACHPDF