EFA Elektro - SL1 Kombinert sterk/svakstrøm SL1 Kombinert sterk/svakstrøm - 177910014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - På vegg/delvis innfelt
Materiale - Stål
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Høyde - 1140 mm
Bredde - 510 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009109578
Elnummer
1710502
Leverandørens varenummer
177910014
Typebeskrivelse
1710502
Monteringsmetode:
På vegg/delvis innfelt
Materiale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Høyde:
1140 mm
Bredde:
510 mm
Dybde:
220 mm
Innbyggingsdybde:
220 mm
Med monteringsskinne:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Utvidet tilknytningsskap/Målerskap for sterkstrøm og E-com i sjøvannsbestandig aluminium..
For bakkemontering med veggfester. Meget fleksibelt skap for utvidelse for elbil lader, garasje og lignende.
Utvidet tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM i sjøvannsbestandig aluminium.
Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestandig pulverlakk i RAL 7021 (Sort)..
For utvendig plassering.
Skapet leveres med målerbrett, samt 2 rader med 12 modulplasser, 3 rader av 10 modulplasser, og EKOM felt.
Ferdig påmontert sokkel med strekkavlastning for feste av kabelklaver.
Døren har to DIN låser med trekantnøkkel, som kan byttes ut med sylinderlås.
DIN skinne i bakvegg.
BxHxD: 510x1140x220
Frontavdekning: IP2XC.
Jordskinne med jordklemmer.
Skapet er mulig å bygge om med modulbaserte innredninger.
I følge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2
For bakkemontering med veggfester. Meget fleksibelt skap for utvidelse for elbil lader, garasje og lignende.
Utvidet tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM i sjøvannsbestandig aluminium.
Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestandig pulverlakk i RAL 7021 (Sort)..
For utvendig plassering.
Skapet leveres med målerbrett, samt 2 rader med 12 modulplasser, 3 rader av 10 modulplasser, og EKOM felt.
Ferdig påmontert sokkel med strekkavlastning for feste av kabelklaver.
Døren har to DIN låser med trekantnøkkel, som kan byttes ut med sylinderlås.
DIN skinne i bakvegg.
BxHxD: 510x1140x220
Frontavdekning: IP2XC.
Jordskinne med jordklemmer.
Skapet er mulig å bygge om med modulbaserte innredninger.
I følge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2


