EFA Elektro - SST-E 6990 Viftebryter 3 trinn - 541110042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Med belysning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254108495
Elnummer
5491839
Leverandørens varenummer
541110042
Typebeskrivelse
5491839
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Med belysning:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Skrufeste
Antall vekselkontakter:
1
Antall vipper:
2
Antall poler:
1
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
16 A
Med lyskilde:
nei
Med signallampe:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
Ja
Påtrykt:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP30
Enhet bredde:
75 mm
Enhet høyde:
75 mm
Enhet dybde:
25,5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
For fjernkontroll av vifter
Nettstrøm på/av
Viftehastighet høy/middels/lav
12…250 V ~
Av/på-bryter 16 (5) A
Viftehastighetsbryter 6 (3) A
IP30


