EFA Elektro - Stiftlist for printklemme, 8142 24pol, 1mm - Z5.530.2425.0

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Stiftlist for printklemme, 8142 24pol, 1mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 24

  • Merkestrøm In - 8 A

  • Type merkespenning - 4 kV

  • Materiale i isolasjonskropp - Termoplast

  • Kapslingsfarge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573142435

Elnummer

1272947

Leverandørens varenummer

Z5.530.2425.0

Typebeskrivelse

1272947

Antall poler:

24

Merkestrøm In:

8 A

Type merkespenning:

4 kV

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Kapslingsfarge:

Grå

PRINT stiftlister, rett, 24-pol, loddepinne: 1,0 mm diameter, farge sort, passer til pluggbar rekkeklemme serie 8142, modulavstand: 5mm
Bemessungsquerschnitt: 2,5mm²

Bemessungsstrom:8 A

Anschlussbereich:
0,14 - 4,0mm² eindrähtig
0,14 - 2,5mm² feindrähtig

200 V/4 kV/3 - Überspannungskategorie III
250 V/4 kV/2 - Überspannungskategorie II
1000 V/4 kV/1 - Überspannungskategorie I