EFA Elektro - SUMMER 24VAC/DC SUMMER 24VAC/DC - 4344038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Tone
Lydstyrke - 80 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018857733
Elnummer
4344038
Leverandørens varenummer
4344038
Typebeskrivelse
P9XBD
Akustisk signaltype:
Tone
Lydstyrke:
80 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Sort, rund akustisk signalgiver (summer) i plast for panelmontasje i 22mm hull.
Funksjon: Totonet høyfrekvent summer, 24VAC/DC
Vil i kombinasjon med adapterramme
(el.nr. 43 440 96) få et kvadratisk utseende.Farge: Sort
Lyd: Bitone
Lydfrekvens: 2kHz
Lydintensitet: 80dB ved 1m
Spenning: 24VAC/DC
Forbruk: 3 til 9mA
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd
Funksjon: Totonet høyfrekvent summer, 24VAC/DC
Vil i kombinasjon med adapterramme
(el.nr. 43 440 96) få et kvadratisk utseende.Farge: Sort
Lyd: Bitone
Lydfrekvens: 2kHz
Lydintensitet: 80dB ved 1m
Spenning: 24VAC/DC
Forbruk: 3 til 9mA
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd


