EFA Elektro - TRAFO 50/60HZ 220-250/6V M/BA - 4344074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 220...250 V
Lampetype - Lyspære
Lampefarge - Gul
Integrert trafo - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018870312
Elnummer
4344074
Leverandørens varenummer
4344074
Typebeskrivelse
P9PTNVN
Lampeholder (Fatning):
BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
220...250 V
Lampetype:
Lyspære
Lampefarge:
Gul
Integrert trafo:
Ja
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
nei
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
220...250 V
Spenningstype for betjening:
AC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Type feste:
Frontfeste
Sneppes enkelt på valgte betjeningsdel.
Skrutilkobling med universalskrue.
Leveres med 6V/1,5W pære for tilkobling til 230V spenning.
Funksjon:
Med innebygd transformator for lang levetid på pære.
(BA9S)Spenning: 220-250V/6V 50/60Hz
Pære: 6V/1,5W
Lampesokkel: BA9S
Tilkoblingskapasitet:
Min.: 1 x 0,32mm²
Max. 2 x 3,3mm²
Beskyttelsesklasse iht. EN 60529: IP2X
IEC: 380V / 2W
UL-CSA: 250V - 2W
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd