Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

EFA Elektro - Trekantnøkkel 8mm - 251000221

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Trekantnøkkel 8mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Trekant

  • Fastnøkkelbredde - 8 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009105303

Elnummer

2521966

Leverandørens varenummer

251000221

Typebeskrivelse

2521966

Modell / utførelse:

Trekant

Fastnøkkelbredde:

8 mm

Materiale:

Stål

Trekantnøkkel 8mm for en rekke skap og kapslingslåser
Materiale: Sink
Farge: Sort
Design: Form A
13,5 Ø på nøkkelhode