EFA Elektro - TRYKKNAPP PLANFORSENKET SORT - 4343800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018840001
Elnummer
4343800
Leverandørens varenummer
4343800
Typebeskrivelse
P9MPNNG
Sort, rund trykknapp i metall for panelmontasje i
22mm hull.
Utskiftbar betjeningsdel.
Betjeningsdelen er planforsenket for lett betjening og avhjelper på samme tid utilsiktet betjening.
Funksjon: Impuls
Kan benyttes i kombinasjon med både åpne og lukkede kontakter (NO/NC) eller kombinasjoner av disse. Også tidsforsinkede.
Antall mulige kontakter:
Max. 3 doble kontaktblokker (6).
Ved benyttelse av brakett for 5 posisjoner
(el.nr. 43 440 61): inntil 5 doble kontaktsett (10).
Vil i kombinasjon med adapterramme
(el.nr. 43 440 96) få et kvadratisk utseende.
Se tilbehørsfane for komplett tilbehør.Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP66
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd
22mm hull.
Utskiftbar betjeningsdel.
Betjeningsdelen er planforsenket for lett betjening og avhjelper på samme tid utilsiktet betjening.
Funksjon: Impuls
Kan benyttes i kombinasjon med både åpne og lukkede kontakter (NO/NC) eller kombinasjoner av disse. Også tidsforsinkede.
Antall mulige kontakter:
Max. 3 doble kontaktblokker (6).
Ved benyttelse av brakett for 5 posisjoner
(el.nr. 43 440 61): inntil 5 doble kontaktsett (10).
Vil i kombinasjon med adapterramme
(el.nr. 43 440 96) få et kvadratisk utseende.
Se tilbehørsfane for komplett tilbehør.Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP66
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd


