EFA Elektro - TS 35/15 SKINNE HULLET L=2M S - 2934/2SL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 2000 mm
Høyde - 35 mm
Dybde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013339027804
Elnummer
1272756
Leverandørens varenummer
2934/2SL
Typebeskrivelse
1272756
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
2000 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
15 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Monteringsskinne modell 2934, toppskinne 35 mm, monteringsskinne TS 35 tilsvarende DIN EN 60715, men med tilkoblingsmål som samsvarer med ovennevnte standard, perforert.
Brukes for: installasjonsenheter og rekkeklemmer
Mål (ca. mål) Høyde H x Bredde B x Materialtykkelse t: 15 x 35 x 1,5 mm
Bredde B1 på festenivået: 27 mm
Profilhull: 5,2 x 18 mm
Senteravstand: 25 mm
Leveringslengde L: 2000 mm
Materiale: stål, båndgalvanisert i henhold til DIN EN 10346
Brukes for: installasjonsenheter og rekkeklemmer
Mål (ca. mål) Høyde H x Bredde B x Materialtykkelse t: 15 x 35 x 1,5 mm
Bredde B1 på festenivået: 27 mm
Profilhull: 5,2 x 18 mm
Senteravstand: 25 mm
Leveringslengde L: 2000 mm
Materiale: stål, båndgalvanisert i henhold til DIN EN 10346