EFA Elektro - TS 35/15 SKINNE TETT L=2M STÅL TS 35/15 SKINNE TETT L=2M STÅ - 121000557
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 2000 mm
Høyde - 35 mm
Dybde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013339027200
Elnummer
1272755
Leverandørens varenummer
121000557
Typebeskrivelse
1272755
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
2000 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
12 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Monteringsskinne modell 2934, toppskinne 35 mm, monteringsskinne TS 35 tilsvarende DIN EN 60715, men hvis tilkoblingsmål samsvarer med den ovennevnte standarden, uperforert.
Brukes til: Installasjonsenheter og rekkeklemmer
Mål (omtrentlige mål) Høyde H x Bredde B x Materialtykkelse t: 15 x 35 x 1,5 mm
Bredde B1 på festenivået: 27 mm
Leveringslengde L: 2000 mm
Materiale: Stål, båndgalvanisert i henhold til DIN EN 10346
Brukes til: Installasjonsenheter og rekkeklemmer
Mål (omtrentlige mål) Høyde H x Bredde B x Materialtykkelse t: 15 x 35 x 1,5 mm
Bredde B1 på festenivået: 27 mm
Leveringslengde L: 2000 mm
Materiale: Stål, båndgalvanisert i henhold til DIN EN 10346