EFA Elektro - TS 35/7,5 DIN.SKINNE HULLET S TS 35/7,5 DIN.SKINNE HULLET S - 121000555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 2000 mm
Høyde - 35 mm
Dybde - 7,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009105839
Elnummer
1272751
Leverandørens varenummer
121000555
Typebeskrivelse
1272751
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
2000 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
7,5 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
DIN-skinne 35x27x7,5mm i henhold til DIN EN 60715. Forsinket og dikromert stål. Lengde 2 meter. Hullet.


