EFA Elektro - Underdel, 2 10pol, 380V - 155500613

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Underdel, 2 10pol, 380V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Kapsling, for påmontering

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Andre

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573220058

Elnummer

1559040

Leverandørens varenummer

155500613

Typebeskrivelse

1559040

Type kapsling:

Kapsling, for påmontering

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Andre

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Type låsemekanisme:

Tverrbøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP54

Bredde:

43 mm

Høyde:

28 mm

Dybde:

93 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Med hengslet lokk:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Underdel, 2 10pol, 380V