EFA Elektro - Underdel, 2L 6pol, 380V - 155500600

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Underdel, 2L 6pol, 380V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Kapsling, for påmontering

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Andre

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573220188

Elnummer

1559017

Leverandørens varenummer

155500600

Typebeskrivelse

1559017

Type kapsling:

Kapsling, for påmontering

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Andre

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

Ja

Type låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

43,5 mm

Høyde:

28,9 mm

Dybde:

80 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Med hengslet lokk:

Ja

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

revos BASIC 500V størrelse 6 åpen bunn, med deksel, enkel låsebøyle
Multikontakter---REVOS-DD-01771.pdf ,Multikontakter---REVOS-FLEX-00719.pdf ,Multikontakter---REVOS-FLEX-HC-01770.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-fjaertilkopling-00741.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-NYE-laaseboyler-00731.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-fjaertilkopling-00721.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-metallkapsling-00786.pdf ,Multikontakter---REVOS-MINI-05321.pdf