Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - Universalfot, WEB 1001, 23mm - 05.583.0053.0

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Universalfot, WEB 1001, 23mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingstype - Lukket

  • Skinnemontering er mulig - Ja

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 22 mm

  • Høyde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573090910

Elnummer

1273346

Leverandørens varenummer

05.583.0053.0

Typebeskrivelse

1273346

Kapslingstype:

Lukket

Skinnemontering er mulig:

Ja

Materiale:

Plast

Bredde:

22 mm

Høyde:

20 mm

Sidestilte kapslinger:

Ja

Type overflate:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Dybde:

82 mm

Med WEB 1001 i lukket design kan man bygge opp til 9 ulike kapslinger, uten verktøy og med noen få enkle komponenter. Tilkopling til disse kapslingene kan skje med printkontakter, chassiskontakter, etc.

Lukkede kapslinger gir god beskyttelse for innebygg
Monteringsfot for alle vanlige TS 35/TS 32 monteringsskinner.