EFA Elektro - Universalfot, WEB 1002, 23mm - 05.584.8853.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingstype - Lukket
Skinnemontering er mulig - Ja
Materiale - Plast
Bredde - 22 mm
Høyde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573091399
Elnummer
1273348
Leverandørens varenummer
05.584.8853.0
Typebeskrivelse
1273348
Kapslingstype:
Lukket
Skinnemontering er mulig:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
22 mm
Høyde:
20 mm
Sidestilte kapslinger:
Ja
Type overflate:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Dybde:
74 mm
Kan med en universal fot monteres på DIN-skinner i båd
WEB housings Installation housings, suitable for a variety of uses Series of housings can be fitted together ... as individual modules ... or as a complete system Mounting foot for all common TS 35/TS 32 mounting rails For installation of fully equ


