EFA Elektro - URBR. UKE 1-KANAL DIGITAL - 686536

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 220...240 V
24 timers program - nei
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656865322
Elnummer
1475549
Leverandørens varenummer
686536
Typebeskrivelse
1475549
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
220...240 V
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i år:
3
Gangnøyaktighet per dag:
2,5 s
Tekstveiledning i displayet:
nei
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
nei
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Antall minneplasser:
50
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
nei
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm


