Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - UTR 60 0+60 IP65 utv - 541110015

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - UTR 60 0+60 IP65 utv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Antall målekretser - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017254073854

Elnummer

5491258

Leverandørens varenummer

541110015

Typebeskrivelse

5491258

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Antall målekretser:

1

Feil-lagring mulig:

nei

Temperaturmåleområde:

0...60 °C

Antall vekselkontakter:

1

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell brytestrøm:

16 A

Bredde:

122 mm

Høyde:

120 mm

Dybde:

56 mm

Fuktsikker kontroller, overflatemontering 0...60°C, AC 230V, 1 vekselkontakt, potensialfri, 16A, IP65

Universal temperaturregulator med fjernføler (følger ikke med, må bestilles separat) for veggmontering er spesielt egnet for bruk utendørs eller i fuktige rom.
Kontrollenheten kan brukes enten som utendørs eller innendørs vekt.
Leveringstilstanden er med utendørs vekt.
Kontrollampe, kontroller ber om varme og sensorbrudd.
Justerbar byttetemperaturforskjell fra +/- 0,5K til +/- 5K.
Temperatursenking mulig via ekstern timer.

Kapslingsgrad IP65
Sonde uttrekkbar inntil 100 m
Med kontrollamper "relé på" og "sondebrudd"
Temperaturreduksjon ca. 5 K (kontroll via ekstern timer)

Tilbehør:
Standardføler F 891 000, rørkontaktføler 892 002, luftovervåkingsføler F 893 002, utendørsføler 897 001, beskyttelsesrør: MS 57 eller Cu 120 eller Cu 310 eller V4A 120 eller V4A 310

Kontakt: Oppvarming og kjøling (veksling, spenningsfri)
Spenning: AC 230V 48...62 Hz
Koblingsstrøm: AC 16A ved cos ? = 1; 4 A ved cos ? = 0,6
Temperaturområde: 0...60°C
Mål: 122x120x56mm