EFA Elektro - Uttaksadapter for Podis 5G16 - 1555804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4049088476983
Elnummer
1555804
Leverandørens varenummer
1555804
Typebeskrivelse
1555804
Tilkoblingsmodul Podis® CON 5G16 for fast ledning som innmating eller uttak, for M32 kabelgjennomføring (tilgjengelig som tilbehør)
Generelt
Farge: svart
Kapslingsgrad (IP): IP65
Nominell tverrsnitt: 16 mm²
Driftstemperatur min.: -25 °C
Driftstemperatur maks.: 55 °C
Lagringstemperatur / transportmin.: -40 °C
Lagringstemperatur / transportmaks.: 70 °C
Tekniske data
Nominell spenning: 690 V
Merkestrøm: 63 A
Nominell driftsspenning hjelpeeffekt: 48 V
Nominell spenning UL: 600 V
Antall poler: 5
Antall klemmeposisjoner per stang: 1
Tilkoblingstype 1: Isolasjonsgjennomtrengende tilkobling
Tilkoblingstype 2: skrukobling
Monteringsmetode: Overflatemontering
Type forsyningsspenning: AC/DC
Kabeldiameter min.: 10 mm
Kabeldiameter maks.: 25 mm
Dimensjoner
Lengde: 248 mm
Monteringsbredde: 84 mm
Monteringshøyde: 80 mm
Klassifisering
EKLASSE 11
EKLASSE 8.1: 27142409
ETIM 7.0: EC000214
ETIM 6.0: EC000214
ETIM 5.0: EC000214
ETIM 4.0: EC000214
ETIM 3.0: EC000214
Produktoverholdelse
ROHS-samsvarsstatus: Samsvarende/unntatt
ROHS-unntak: III-6(c)
REACH-SVHC-samsvarsstatus: Duty-To-Declare
REACH-SVHC-stoffer: Bly
REACH-SVHC CAS-numre: 7439-92-1
Generelt
Farge: svart
Kapslingsgrad (IP): IP65
Nominell tverrsnitt: 16 mm²
Driftstemperatur min.: -25 °C
Driftstemperatur maks.: 55 °C
Lagringstemperatur / transportmin.: -40 °C
Lagringstemperatur / transportmaks.: 70 °C
Tekniske data
Nominell spenning: 690 V
Merkestrøm: 63 A
Nominell driftsspenning hjelpeeffekt: 48 V
Nominell spenning UL: 600 V
Antall poler: 5
Antall klemmeposisjoner per stang: 1
Tilkoblingstype 1: Isolasjonsgjennomtrengende tilkobling
Tilkoblingstype 2: skrukobling
Monteringsmetode: Overflatemontering
Type forsyningsspenning: AC/DC
Kabeldiameter min.: 10 mm
Kabeldiameter maks.: 25 mm
Dimensjoner
Lengde: 248 mm
Monteringsbredde: 84 mm
Monteringshøyde: 80 mm
Klassifisering
EKLASSE 11
EKLASSE 8.1: 27142409
ETIM 7.0: EC000214
ETIM 6.0: EC000214
ETIM 5.0: EC000214
ETIM 4.0: EC000214
ETIM 3.0: EC000214
Produktoverholdelse
ROHS-samsvarsstatus: Samsvarende/unntatt
ROHS-unntak: III-6(c)
REACH-SVHC-samsvarsstatus: Duty-To-Declare
REACH-SVHC-stoffer: Bly
REACH-SVHC CAS-numre: 7439-92-1


