EFA Elektro - WS-kontakt Haninsats, 6x40/16A - 72.215.1253.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall poler - 6
Merkestrøm In - 40 A
Merkespenning - 690 V
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573226814
Elnummer
1272943
Leverandørens varenummer
72.215.1253.0
Typebeskrivelse
1272943
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
6
Merkestrøm In:
40 A
Merkespenning:
690 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1...10 mm²
Omgivelsestemperatur:
-40...120 °C
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Type merkespenning:
4 kV
Forurensningsgrad (verdi):
3
Med lederbeskyttelse:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...10 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
HB
Med jordleder:
Ja
Bredde:
34 mm
Høyde:
34,3 mm


