Eglo Leuchten GmbH - BRENDA Taklampe Hvit M/Heis 1xE27 - 87055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Kapslingsmateriale - Andre
Kapslingsfarge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Maks systemeffekt - 60 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002759870553
Elnummer
3005202
Leverandørens varenummer
87055
Typebeskrivelse
3005202
Lampetype:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
60 W
Lampeholder (Fatning):
E27
Avdekkingens materiale:
Andre
Merkespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Virkningsgrad:
0
Farge på lys, justerbar:
Nei
Høyde/dybde:
1300 mm
Diameter:
430 mm


