Eglo Leuchten GmbH - LED STRIPS RGB 3 METER INKL. FJERNKONTROLL - 13532
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfarge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Bredde - 10 mm
Høyde/dybde - 2 mm
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002759135324
Elnummer
3008000
Leverandørens varenummer
13532
Typebeskrivelse
3008000
Lysfarge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
2 mm
Lengde:
3000 mm
5 PROGRAMMER, 16 FARGER.
90 LED 18W, 270 LUMEN.
IP20
ISOLASJONSKLASSE II
90 LED 18W, 270 LUMEN.
IP20
ISOLASJONSKLASSE II


