Eglo Leuchten GmbH - OPTICA Plafond Matt Nikkel/Opal 2x60W E27 Ø35CM - 86812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - Lyspære
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Nikkel
Egnet for lampeeffekt - 60...60 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002759868123
Elnummer
3005212
Leverandørens varenummer
86812
Typebeskrivelse
3005212
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
Lyspære
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Nikkel
Egnet for lampeeffekt:
60...60 W
Maks systemeffekt:
120 W
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
E27
Avdekkingens materiale:
Glass, opalfarget
Merkespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for nødlys:
nei
Høyde/dybde:
210 mm
Ytre diameter:
350 mm


