EI Electronics - 230VAC varmedetektor seriekobling - Ei144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Termomaksimal
Responstemperatur - 58 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Ja
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791014169
Elnummer
6254277
Leverandørens varenummer
Ei144
Typebeskrivelse
Røykvarslere
Virkemåte:
Termomaksimal
Responstemperatur:
58 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
Ja
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
210...240 V
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
Ja
Røykvarsler:
nei
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Pauseknapp
Selvklebende:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Fra undersiden og fra siden
Frittstående:
nei
Seriekobling via radio:
nei
Maks. Antall I serie:
12
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
AC
Med backupbatteri:
nei
Inkludert batteri:
Alkaliske
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde:
52 mm
Høyde/dybde:
52 mm
Diameter:
148 mm


