Utgått

EI Electronics - EI605C OPTISK RØYKVARSLER 9V FOR SAMMENKOBLING - Ei605C

KopierKopier
EI Electronics - EI605C OPTISK RØYKVARSLER 9V  FOR SAMMENKOBLING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Optisk

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - Ja

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Lydstyrke - 85 dB(A)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5099383004403

Elnummer

6255986

Leverandørens varenummer

Ei605C

Typebeskrivelse

Røykvarslere

Virkemåte:

Optisk

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

Ja

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Lydstyrke:

85 dB(A)

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Pauseknapp

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Fra undersiden og fra siden

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

nei

Maks. Antall I serie:

12

Primær strømforskyning:

Batteri/akkumulator

Type matespenning:

DC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

Ja

Inkludert backupbatteri:

Alkaliske

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Høyde/dybde:

50 mm

Diameter:

115 mm

Optisk røykvarsler med 9V batteri for sammenkobling