EI Electronics - Lokaliseringssknapp for EI Radiolink - Ei159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Lokaliseringsbryter
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791014145
Elnummer
6254275
Leverandørens varenummer
Ei159
Typebeskrivelse
6254275
Type tilbehør/reservedel:
Lokaliseringsbryter
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Betjeningspanel for 230VAC sammenkoblede røykvarslere
Ei1529RC benyttes for å lokalisere hvilken detektor som er utløst på seriekoblede systemer. Denne vil da stoppe kommunikasjonen mellom detektorene ved en alarm slik at kun den detektoren som er utløst fortsatt gir alarm. Denne kommunikasjonen er koblet ut i 10 minutter før den kobles inn automatisk igjen.
NB! Det er kun kommunikasjonen mellom detektorene som stoppes - dersom det oppstår en brann vil den enkelte detektor fortsatt fungere og varsle ved branntilløp.
Den kan også benyttes for testing av systemet samt avstille (pause) alarmsignalering.
Denne fungerer med Ei140, Ei150 og Ei160RC serien detektorer fra EI Electronics.
Ei1529RC benyttes for å lokalisere hvilken detektor som er utløst på seriekoblede systemer. Denne vil da stoppe kommunikasjonen mellom detektorene ved en alarm slik at kun den detektoren som er utløst fortsatt gir alarm. Denne kommunikasjonen er koblet ut i 10 minutter før den kobles inn automatisk igjen.
NB! Det er kun kommunikasjonen mellom detektorene som stoppes - dersom det oppstår en brann vil den enkelte detektor fortsatt fungere og varsle ved branntilløp.
Den kan også benyttes for testing av systemet samt avstille (pause) alarmsignalering.
Denne fungerer med Ei140, Ei150 og Ei160RC serien detektorer fra EI Electronics.


