EI Electronics - Optisk røykvarsler - 10 års EI electronics Ei650i - Audiol - Ei650i
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Optisk melding - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5099383005707
Elnummer
6215284
Leverandørens varenummer
Ei650i
Typebeskrivelse
6215284
Virkemåte:
Optisk
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
Ja
Lydstyrke:
85 dB(A)
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Pauseknapp
Selvklebende:
nei
Trenger separat stikkontakt:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Fra undersiden og fra siden
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
nei
Maks. Antall I serie:
12
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert backupbatteri:
Litium
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type driftspenning:
DC
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Høyde/dybde:
50 mm
Diameter:
115 mm
Ei650i er konstruert for enkel installasjon og vedlikehold. Den har en stor kombinert test/pauseknapp som er enkel å bruke. Detektorkammeret er av høy kvalitet med integrert insektsnett som reduserer risikoen for falske alarmer.
Audiolink funksjonen på i-serien detektorer gjør det mulig å hente ut data fra detektoren til en smarttelefon med AudioLink applikasjonen installert. Ved å trykke 3 ganger på testknappen vil detektoren sende ut dataene som lydsignaler som tolkes av Audiolink og vises på smarttelefonen.
Dataene som kan hentes ut er:
- hvor lenge detektoren har vært aktiv
- batterikapasitet
- sensorens status
- hvor mye støv det er i kammeret
- antall ganger testknappen er benyttet
- antall ganger detektoren har vært tatt ned fra braketten
- antall alarmer og hvor lenge siden siste alarm
Les mer her: http://www.eielectronics.com/index.php/85-landing-pages/199-ei-audiolink.html
Virkemåte
- røykvarsleren vil aktivere den innebygde summeren når den oppdager røykpartikler. Den vil resette seg automatisk og stoppe summeren når den ikke lenger registrerer røyk i kammeret.
- den røde dioden vil blinke hvert 40 sekund for å indikere at varsleren har spenning og at den har utført en automatisk egendiagnose.
- den innebygde summeren vil gi en minimum lydstyrke på 85dB på 3 meters avstand.
- når man trykker inn og holder testknappen inne vil varsleren utføre en selvtest og aktivere summeren.
- hvis man trykker inn testknappen en gang ved utløst brannalarm vil varsleren gå i "pause" modus. Dette reduserer varslerens følsomhet i 10 minutter, deretter resettes varsleren automatisk.
- varsleren trekker ikke strøm fra lithium batteriet før den monteres på basen - slik unngår man at batteriene brukes opp unødvendig før varsleren monteres.