EI Electronics - Optisk røykvarsler - 10 års - EI electronics Ei650iRF - Au
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Nei
Nettverkstilkobling via radio - Nei
Optisk melding - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5099383005837
Elnummer
6215286
Leverandørens varenummer
Ei650iRF
Typebeskrivelse
6215286
Virkemåte
Optisk
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel
Nei
Nettverkstilkobling via radio
Nei
Optisk melding
Nei
Akustisk melding
Ja
Lydstyrke
85 dB(A)
Røykvarsler
Ja
Med orienteringslys
Nei
Type test- / pauseknapp
Pauseknapp
Selvklebende
Nei
Trenger separat stikkontakt
Nei
Egnet for kanalfeste
Nei
Kabelinngang
Fra undersiden og fra siden
Frittstående
Ja
Seriekobling via radio
Ja
Maks. Antall I serie
12
Primær strømforskyning
Batteri/akkumulator
Type matespenning
DC
Med spenningsangivelse
Nei
Med backupbatteri
Ja
Inkludert backupbatteri
Litium
Antall NC-kontakter
0
Antall NO-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Farge
Hvit
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
Med Q-merke
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Lengde
115 mm
Bredde
115 mm
Høyde/dybde
50 mm
Diameter
115 mm
EI650iRF er en optisk røykvarsler som benytter lysspredningsprinsippet for sikker deteksjon av røyk i hjemmet. Man trenger aldri tenke på batteribytte siden enheten er utstyrt med Lithium batterier som vil vare i mer enn 10 år. Batteriene og designet sørger for at varsleren ikke kan settes ut av funksjon.
Ei650iRF er konstruert for enkel installasjon og vedlikehold. Den har en stor kombinert test/pauseknapp som er enkel å bruke. Detektorkammeret er av høy kvalitet med integrert insektsnett som reduserer risikoen for falske alarmer. Varsleren kan seriekobles med inntil 12 andre røykvarslere med trådløs kommunikasjon ved hjelp av radiomodulen - EI600MRF (medfølger).
Audiolink funksjonen på i-serien detektorer gjør det mulig å hente ut data fra detektoren til en smarttelefon med AudioLink applikasjonen installert. Ved å trykke 3 ganger på testknappen vil detektoren sende ut dataene som lydsignaler som tolkes av Audiolink og vises på smarttelefonen.
Dataene som kan hentes ut er:
- hvor lenge detektoren har vært aktiv
- batterikapasitet
- sensorens status
- hvor mye støv det er i kammeret
- antall ganger testknappen er benyttet
- antall ganger detektoren har vært tatt ned fra braketten
- antall alarmer og hvor lenge siden siste alarm
Les mer her: http://www.eielectronics.com/index.php/85-landing-pages/199-ei-audiolink.html
Virkemåte
- røykvarsleren vil aktivere den innebygde summeren når den oppdager røykpartikler. Den vil resette seg automatisk og stoppe summeren når den ikke lenger registrerer røyk i kammeret.
- den røde dioden vil blinke hvert 40 sekund for å indikere at varsleren har spenning og at den har utført en automatisk egendiagnose.
- den innebygde summeren vil gi en minimum lydstyrke på 85dB på 3 meters avstand.
- når man trykker inn og holder testknappen inne vil varsleren utføre en selvtest og aktivere summeren.
- hvis man trykker inn testknappen en gang ved utløst brannalarm vil varsleren gå i "pause" modus. Dette reduserer varslerens følsomhet i 10 minutter, deretter resettes varsleren automatisk.
- varsleren trekker ikke strøm fra lithium batteriet før den monteres på basen - slik unngår man at batteriene brukes opp unødvendig før varsleren monteres.