EI Electronics - Trådløs fjernkontroll Ei450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Radiofjernstyring
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5099383004731
Elnummer
6254048
Leverandørens varenummer
Ei450
Typebeskrivelse
Trådløse røykvarslere
Type tilbehør/reservedel
Radiofjernstyring
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Ei450 benyttes sammen med RadioLINK røykvarslere og muliggjør fjernstyring av røykvarslerne. Med denne modulen kan man avstille røykvarslere, teste røykvarslere og lokalisere utløst varsler ved alarm. Dette er et meget nyttig verktøy og gjør det enkelt å teste røykvarslere regelmessig.
Det er kun en knapp på enheten som vil ha ulikn funksjon i forhold til status på det trådløse systemet:
Normal tilstand
- ett trykk på knappen vil starte en test av alle detektorene
Ved alarm
- ett trykk på knappen vil avstille alarmen og kun den enheten som har utløst alarmen vil lyde
Etter alarm
- ett trykk på knappen avstiller alle alarmer