EI Electronics - Trådløs optisk røykvarsler sammenkobling 9V max 12stk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Nei
Nettverkstilkobling via radio - Ja
Optisk melding - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5099383003314
Elnummer
6255988
Leverandørens varenummer
Ei605CRF
Typebeskrivelse
Røykvarslere
Virkemåte
Optisk
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel
Nei
Nettverkstilkobling via radio
Ja
Optisk melding
Ja
Akustisk melding
Ja
Lydstyrke
85 dB(A)
Røykvarsler
Ja
Med orienteringslys
Nei
Type test- / pauseknapp
Pauseknapp
Selvklebende
Nei
Trenger separat stikkontakt
Nei
Egnet for kanalfeste
Nei
Kabelinngang
Fra undersiden og fra siden
Frittstående
Ja
Seriekobling via radio
Ja
Maks. Antall I serie
12
Primær strømforskyning
Batteri/akkumulator
Type matespenning
DC
Med spenningsangivelse
Nei
Med backupbatteri
Ja
Inkludert backupbatteri
Alkaliske
Antall NC-kontakter
0
Antall NO-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9016
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
Med Q-merke
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Høyde/dybde
50 mm
Diameter
115 mm
Trådløs optisk røykvarsler med 9V batteri (inkludert Ei605MRF)