EI Electronics - Trådløs modul for Ei160e serie EI Electronics EI100MRF - Ei100MRF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Radiomodul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5099383005516
Elnummer
6215283
Leverandørens varenummer
Ei100MRF
Typebeskrivelse
6215283
Type tilbehør/reservedel:
Radiomodul
Ei100MRF kan ettermonteres i Ei160e serien røykvarslere samt Ei2110e slik at disse kan kommunisere trådløst med hverandre. Inntill 12 stk kan settes sammen i ett system.
Modulen dyttes ganske enkelt på plass i detektorene og krever ingen koblinger etc. En diode vil blinke for å indikere at den er korrekt tilkoblet.
Modulen benytter en TI transceiver som gjør kommunikasjonen mellom enhetene robust og stabil.
Overvåkning av de trådløse signalene gjøres gjennom et "buddy" system. Hver enhet vil koble seg mot minst en annen enhet. Dersom signalveien feiler, vil "buddy'en" sende et kommunikasjonsfeil signal. Informasjon om antall alarmhendelser, feilhendelser, trykk på testknappen og fjerning av detektorhodet vil kunne leses ut ved hjelp av RadioLINK verktøyet.
Ved hjelp av huskoding vil hvert enkelt system settes opp med unike adresser slik at andre systemer ikke vil påvirke det installerte systemet. Med en ny funksjon (RadioLink+) vil man kunne lese inn en ny detektor uten å måtte huskode alle enhetene på nytt.
Modulen dyttes ganske enkelt på plass i detektorene og krever ingen koblinger etc. En diode vil blinke for å indikere at den er korrekt tilkoblet.
Modulen benytter en TI transceiver som gjør kommunikasjonen mellom enhetene robust og stabil.
Overvåkning av de trådløse signalene gjøres gjennom et "buddy" system. Hver enhet vil koble seg mot minst en annen enhet. Dersom signalveien feiler, vil "buddy'en" sende et kommunikasjonsfeil signal. Informasjon om antall alarmhendelser, feilhendelser, trykk på testknappen og fjerning av detektorhodet vil kunne leses ut ved hjelp av RadioLINK verktøyet.
Ved hjelp av huskoding vil hvert enkelt system settes opp med unike adresser slik at andre systemer ikke vil påvirke det installerte systemet. Med en ny funksjon (RadioLink+) vil man kunne lese inn en ny detektor uten å måtte huskode alle enhetene på nytt.