Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

EI Electronics - Trådløs modul for 650 serien, RadioLink+ - Ei600MRF

KopierKopier
EI Electronics - Trådløs modul for 650 serien, RadioLink+

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Radiomodul

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Radiomodul

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5099383005042

Elnummer

6215287

Leverandørens varenummer

Ei600MRF

Typebeskrivelse

6215287

Type tilbehør/reservedel:

Radiomodul

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Ei600MRF kan ettermonteres i Ei650 serien røykvarslere slik at disse kan kommunisere trådløst med hverandre. Inntill 12 stk kan settes sammen i ett system. Den benytter et lithium batteri som vil vare i ca 10 år.

Modulen dyttes ganske enkelt på plass i detektorene og krever ingen koblinger etc. En diode vil blinke for å indikere at den er korrekt tilkoblet.

Modulen benytter en TI transceiver som gjør kommunikasjonen mellom enhetene robust og stabil.

Overvåkning av de trådløse signalene gjøres gjennom et "buddy" system. Hver enhet vil koble seg mot minst en annen enhet. Dersom signalveien feiler, vil "buddy'en" sende et kommunikasjonsfeil signal. Informasjon om antall alarmhendelser, feilhendelser, trykk på testknappen og fjerning av detektorhodet vil kunne leses ut ved hjelp av RadioLINK verktøyet.

Ved hjelp av huskoding vil hvert enkelt system settes opp med unike adresser slik at andre systemer ikke vil påvirke det installerte systemet. Med en ny funksjon (RadioLink+) vil man kunne lese inn en ny detektor uten å måtte huskode alle enhetene på nytt.