EI Electronics - Varmedetektor 10 års seriekobling - Ei603TYC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Termomaksimal
Responstemperatur - 58 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5099383003482
Elnummer
6254045
Leverandørens varenummer
Ei603TYC
Typebeskrivelse
6254045
Virkemåte:
Termomaksimal
Responstemperatur:
58 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Pauseknapp
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Fra undersiden og fra siden
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
nei
Maks. Antall I serie:
12
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert batteri:
Litium
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Høyde/dybde:
50 mm
Diameter:
115 mm


