EISSound - EIS Høyttaler 5" hvit 16 Oh - 1616605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Andre
Overføringsteknikk - 16 Ohm
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Maks effekt - 5 W
Kapslingsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8436031617429
Elnummer
6441042
Leverandørens varenummer
1616605
Typebeskrivelse
6441042
Kapslingsfarge:
Andre
Overføringsteknikk:
16 Ohm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Maks effekt:
5 W
Kapslingsmateriale:
Andre
Omgivelsestemperatur:
20...30 °C
Toveis 16 Ohm coaxial høyttaler med 5” bass og 3/4” diskant. 10W / 20W maksimal tillatt effekt. SPL (1W / 1m) 88 dB. Høyttalergitter og ring i hvitlakkert aluminium. Rask og sikker installasjon i falske tak. Enkel tilkobling med skruterminaler. Dimensjoner Ø 175 x 65 mm, hullstørrelse Ø 150 x 60 mm.


