EISSound - EIS Høyttaler 2,5" hvit 16 - 1616809
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 86 dB
Overføringsteknikk - 16 Ohm
Maks effekt - 5 W
Kapslingsmateriale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8436031617382
Elnummer
6403624
Leverandørens varenummer
1616809
Typebeskrivelse
6403624
Kapslingsfarge:
Hvit
Lydstyrke:
86 dB
Overføringsteknikk:
16 Ohm
Maks effekt:
5 W
Kapslingsmateriale:
Metall
Høyttaler 2 ½” 16 Ohm med 3W / 5W maksimal tillatt effekt. SPL (1W / 1m) 86dB. Høyttalergitter og ring i hvitlakkert aluminium. Rask og sikker installasjon i falske tak. Enkel tilkobling med skruterminaler. Dimensjoner Ø 95 x 42 mm, hullstørrelse Ø 76 x 36 mm.