EISSound - EIS Høyttaler 2,5"hvit 8 O
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 86 dB
Overføringsteknikk - 8 Ohm
Maks effekt - 5 W
Kapslingsmateriale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8436031617375
Elnummer
6403625
Leverandørens varenummer
1616808
Typebeskrivelse
6403625
Kapslingsfarge
Hvit
Lydstyrke
86 dB
Overføringsteknikk
8 Ohm
Maks effekt
5 W
Kapslingsmateriale
Metall
Høyttaler 2 ½” 8 Ohm med 3W / 5W maksimal tillatt effekt. SPL (1W / 1m) 86dB. Høyttalergitter og ring i hvitlakkert aluminium. Rask og sikker installasjon i falske tak. Enkel tilkobling med skruterminaler. Dimensjoner Ø 95 x 42 mm, hullstørrelse Ø 76 x 36 mm.