EISSound - EIS Høyttaler 5" hvit 8 Ohm - 1616806
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overføringsteknikk - 8 Ohm
Maks effekt - 10 W
Kapslingsfarge - Andre
Kapslingsmateriale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8436031617412
Elnummer
6441052
Leverandørens varenummer
1616806
Typebeskrivelse
6441052
Overføringsteknikk:
8 Ohm
Maks effekt:
10 W
Kapslingsfarge:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Toveis 8 Ohm coaxial høyttaler med 5” bass og 3/4” diskant. 10W / 20W maksimal tillatt effekt. SPL (1W / 1m) 88 dB. Høyttalergitter og ring i hvitlakkert aluminium. Rask og sikker installasjon i falske tak. Enkel tilkobling med skruterminaler. Dimensjoner Ø 175 x 65 mm, hullstørrelse Ø 150 x 60 mm.