EISSound - EIS In-wall BT Audio 5" sort - 1652656
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekketider - 0
DAB+ - nei
Antall minneplasser - 0
Farge - Svart
Klokkeradio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8436031618648
Elnummer
6441045
Leverandørens varenummer
1652656
Typebeskrivelse
6441045
Antall vekketider:
0
DAB+:
nei
Antall minneplasser:
0
Farge:
Svart
Klokkeradio:
nei
CD-spiller:
nei
Type indikering:
Analog
Internett radio:
nei
KW (korbølge):
nei
LW (langbølge):
nei
MW (mellombølge):
nei
FM:
nei
RDS:
nei
Med strømforsyning:
Ja
In-Wall Bluetooth Audio Receiver er laget for innfelling i veggboks og er forhåndsprogrammert med en unik adresse. Egner seg for bruk i hjem, hotellrom, sykehus, skoler, restauranter osv. Forsterkeren har i tillegg til Bluetooth, en linjeinngang (3,5mm jack) i fronten. Strømforsyning, høyttalere i størrelse 5” og 5m høyttalerledning følger med.


