EISSound - EIS In-Wall Premium BT/DAB So - 1654155

KopierKopier
EISSound - EIS In-Wall Premium BT/DAB So

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall vekketider - 0

  • DAB+ - Ja

  • Antall minneplasser - 10

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8436031619010

Elnummer

6403619

Leverandørens varenummer

1654155

Typebeskrivelse

6403619

Modell / utførelse:

Andre

Antall vekketider:

0

DAB+:

Ja

Antall minneplasser:

10

Farge:

Svart

Klokkeradio:

Ja

CD-spiller:

nei

Type indikering:

Digital

Internett radio:

nei

KW (korbølge):

nei

LW (langbølge):

nei

MW (mellombølge):

nei

FM:

Ja

RDS:

Ja

Med strømforsyning:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

In-Wall DAB+ er en FM/DAB radio og Bluetooth mottaker for montering i veggboks. Den har 10 minneplasser samt mulighet for å koble til 2 eksterne musikkilder bak på enheten. Leveres med strømforsyning, sort ramme, høyttalere i størrelse 5” og 5m høyttalerledning.