EISSound - EIS IR Sensor for KBSound Star - 16C0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Mottager til takmontering
Egnet for IR-dimmer/Dimmerinnsats - nei
Egnet for IR-trykknapp - nei
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8436031617689
Elnummer
6403623
Leverandørens varenummer
16C0000
Typebeskrivelse
6403623
Modell / utførelse:
Mottager til takmontering
Egnet for IR-dimmer/Dimmerinnsats:
nei
Egnet for IR-trykknapp:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Egnet for IR-persiennebryter:
nei
Egnet for IR-bryter:
nei
Egnet for strøm-/bryterenhet:
nei
Med indikering:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Klemfeste
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei