EISSound - KB Sound BT Slave 5+5W - 1613204

KopierKopier
EISSound - KB Sound BT Slave 5+5W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Audio utvidelse

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8436031617610

Elnummer

6441056

Leverandørens varenummer

1613204

Typebeskrivelse

KB Sound BT AUX 5+5W

Type tilbehør/reservedel:

Audio utvidelse

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Star AUX-forsterker kan kobles til en Star radiomodul og styres via vår KBSOUND STAR-app som er tilgjengelig på Apple App Store (iOS-enheter) og Google Play (Android-enheter). Systemet kan utvides til maks 4stk AUX-enheter pr hovedmodul. AUX og hovedmodul kan slås PÅ, samlet eller separat ved å bruke innstillingsmenyen i appen.
Star AUX kan også kobles sammen med vår veggmonterte InWall Bluetooth Audio Receiver. Utgangseffekt 5+5W ved 8 Ohm