Utgått

El-Bjørn - Fordelingssentral 250A 03216 400V - 1570557

El-Bjørn
KopierKopier
El-Bjørn - Fordelingssentral 250A 03216 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009890279

Elnummer

1570557

Leverandørens varenummer

1570557

Typebeskrivelse

1570557

El-Bjørns Fordelingssentraler har en gjennomtenkt funksjonalitet og er utviklet med tanke på maksimal brukervennlighet, lang levetid og god driftsøkonomi. Sentralene er produsert i solid aluminiujm og trenger lite vedlikehold. Den låsbare døren, de kraftige hengslene og det stødige stativet gir god tilgjengelighet og sikkerhet. Utganger: 3stk. 3fas 63A - 2stk 3fas 32A - 1stk 3fas 16A og 6stk 1fase 16A.