Utgått

El-Bjørn - Hovedsentral 125A 400V 01226 - 1570542

El-Bjørn
KopierKopier
El-Bjørn - Hovedsentral 125A 400V 01226

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Tilkoblingssentral provisorisk

EAN/GTIN

7090009890200

Elnummer

1570542

Leverandørens varenummer

1570542

Typebeskrivelse

1570542

El-Bjørns hovedsentraler har en gjennomtenkt funksjonalitet og er utviklet med tanke på maksimal brukervennlighet, lang levetid og god driftsøkonomi. Sentralene er produsert i solid aluminiujm og trenger lite vedlikehold. Den låsbare døren, de kraftige hengslene og det stødige stativet gir god tilgjengelighet og sikkerhet. utganger: 1stk 3fas 63A - 2stk 3fas 32A - 2stk 3fas 16A - 6stk 1fas 16A.