Utgått

El-Bjørn - Hovedsentral 250A 230V 12206 - 1570516

El-Bjørn
KopierKopier
El-Bjørn - Hovedsentral 250A 230V 12206

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Tilkoblingssentral provisorisk

EAN/GTIN

7090009890071

Elnummer

1570516

Leverandørens varenummer

1570516

Typebeskrivelse

1570516

El-Bjørns hovedsentraler har en gjennomtenkt funksjonalitet og er utviklet med tanke på maksimal brukervennlighet, lang levetid og god driftsøkonomi. Sentralene er produsert i solid aluminium og trenger lite vedlikehold. Den låsbare døren, de kraftige hengslene og det stødige stativet gir god tilgjengelighet og sikkerhet. utganger: 1stk 3fas 125A - 2stk 3fas 63A - 2stk 3fas 32a - 6stk 1fas 16A.