Utgått

El-Bjørn - Hovedsentral 630A 230V 12206/021 - 1570547

El-Bjørn
KopierKopier
El-Bjørn - Hovedsentral 630A 230V 12206/021

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009891337

Elnummer

1570547

Leverandørens varenummer

1570547

Typebeskrivelse

1570547

El-Bjørns hovedsentraler har en gjennomtenkt funksjonalitet og er utviklet med tanke på maksimal brukervennlighet, lang levetid og god driftsøkonomi. Sentralene er produsert i solid aluminium og trenger lite vedlikehold. Den låsbare døren, de kraftige hengslene og det stødige stativet gir god tilgjengelighet og sikkerhet. Utganger: 1stk 3fas 125A - 2stk 3fas 63A - 2stk 3fas 32A - 6stk 1fas 16A. Direkte utgang: 2stk 3fas 250A - 1stk 3fas 125A.