Utgått

El-Bjørn - Minisentral Smarten 32A 400V 00006 - 1570665

El-Bjørn
KopierKopier
El-Bjørn - Minisentral Smarten 32A 400V 00006

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392274225825

Elnummer

1570665

Leverandørens varenummer

1570665

Typebeskrivelse

Minisentral Smarten 32A 230V/400V

El-Bjørns minisentraler er laget i slagfast termoplast som tåler hard bruk og støt, også i kulde. Minisentralene har en praktisk utforming med bærehåndtak og eget hull for enkel oppheng.