Utgått

El-Bjørn - Undersentral 125A 400V 12216 - 1570580

El-Bjørn
KopierKopier
El-Bjørn - Undersentral 125A 400V 12216

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009890446

Elnummer

1570580

Leverandørens varenummer

1570580

Typebeskrivelse

1570580

El-Bjørns undersentraler har en gjennomtenkt funksjonalitet og er utviklet med tanke på maksimal brukervennlighet, lang levetid og god driftsøkonomi. Sentralene er produsert i solid aluminiujm og trenger lite vedlikehold. Den låsbare døren, de kraftige hengslene og det stødige stativet gir god tilgjengelighet og sikkerhet. Utganger: 1stk. 3fas 125A - 2stk. 3fas 63A - 2stk. 3fas 32A - 1stk. 3fas 16A - 6stk 1fas 16A.