El-Bjørn - Undersentral 32A 400V - EB11879
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Mobil undersentral
Merkestrøm - 32 A
Tilkoblingseffekt - 22,17 kVA
Antall målerfelt - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332813017023
Elnummer
1570413
Leverandørens varenummer
EB11879
Typebeskrivelse
1570413
Modell / utførelse:
Mobil undersentral
Merkestrøm:
32 A
Tilkoblingseffekt:
22,17 kVA
Antall målerfelt:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kapslingsmateriale:
Andre
Antall TCP/IP-utganger:
400 V
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:
2
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:
1
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:
0
Antall jordede stikkontakter:
9
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Hovedbrytere:
Uten
Hovedbryter - merkestrøm:
0 A
Antall poler i hovedbryteren:
0
Antall sikringsautomater:
5
Antall jordfeilbrytere 10mA:
0
Antall jordfeilbrytere 30mA:
6
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Bredde:
560 mm
Høyde:
830 mm
Dybde:
310 mm


