El-Bjørn - Alfa-II strømsøyle med lys 4 uttak m/måler (inn 400V). - EB10066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332813005716
Elnummer
1570801
Leverandørens varenummer
EB10066
Typebeskrivelse
1570801
Alfa-II er utformet i elegante, sjøvannsbestandige elokserte aluminiumsprofiler. Materialet bidrar til å gjøre dem robuste og solide. Alfa-II leveres med 2 eller 4 kontakter av industritype 216-6. Kontaktene er låsbare med hengelås. Søylene kan leveres valgfritt med 230V eller 400V tilførsel. Standard koblingsstykke for tilførselskabel håndterer kabler opp til 50 mm2, større koblings-stykker kan leveres ved behov. Alfa-II har selvlukkende dør. Alfa-II leveres med LED lys som lyser skrått ned og ut. Dette gir en behagelig og fin belysning uten å blende. LED lyset kan ved behov styres via fotocelle. Lyskilden er av typen LED bar og har en levetid på ca. 35.000 timer.Søylene kan utstyres med strømmålere, vannkran og slange-holder, dette kan enkelt ettermonteres.
Et El-Bjørn-produkt
Oppdag El-Bjørn-serien


