Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

El-Bjørn - Varmevifte VFBR9F2 9KW 400V IP54 fast montasje - 4930321

El-Bjørn
KopierKopier
El-Bjørn - Varmevifte VFBR9F2 9KW 400V IP54 fast montasje

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392274116123

Elnummer

4930321

Leverandørens varenummer

4930321

Typebeskrivelse

Varmevifter El-Bjørn 9kW IP 54 Fast montasje

El-Bjørn tilbyr et stort utvalg av varmluftsvifter.Portable fra 2kW opptil 15kW og for fast montasje for henholdsvis 9kW eller 15kW. Viftene er beregnet på bruk som midlertidig eller permanat oppvarming i f. eks. bygninger, lager, verksteder, vaske og idrettshaller osv.